Kegellager SKF HM 903249/2/210/2/Q, Buitendiameter: 95.272 mm | Binnendiameter: 44.462 mm | Breedte: 30.958 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HM 903249/2/210/2/Q
Rubix:03474307
Fabrikant:161482
EAN:7316572852422
SKF HM 903249/2/903210/2 Q KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,462 mm
Buitendiameter95,272 mm
Breedte30,958 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HM 903249/2/903210/2 Q KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30,96x95,27x95,27 mm
Logistiek gewicht994 g
Binnendiameter44,462 mm
Buitendiameter95,272 mm
Breedte30,958 mm
Type lagerspelingcn
Seriehm
Kokerstaal
Referentietoerental4800 rpm
Grenstoerental7000 rpm
Totale breedte lager30958 mm
NormDIMENSIONS IN INCHES TO ABMA/AFBMA STANDARD 19:1974 (ANSI B3.19-1975)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r122 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr101 N
Land van oorsprongIN
Aangepaste tariefcode84822000
€ 35,33 excl. BTW
/ stuk
€ 42,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.