Kegellager SKF M 249747/710, Buitendiameter: 358.775 mm | Binnendiameter: 257.18 mm | Breedte: 76.2 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:M 249747/710
Rubix:03474628
Fabrikant:91873
EAN:7316571174181


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 257,18 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 358,775 mm |
| Breedte | 76,2 mm |
Productdetails : SKF M 249747/249710 KEGELLAGER EENRIJIG
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 71,44x358,78x358,77 mm |
| Logistiek gewicht | 21640 g |
| Binnendiameter | 257,18 mm |
| Buitendiameter | 358,775 mm |
| Breedte | 76,2 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | m 249 |
| Referentietoerental | 1200 rpm |
| Grenstoerental | 1600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 17600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 84200 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.983,05 excl. BTW
/ stuk
€ 2.399,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen