Kegellager SKF 537/Q, Buitendiameter: 96.615 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 37.212 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:537/Q
Rubix:03471124
Fabrikant:47681
EAN:7316570783865


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 96,615 mm |
| Breedte | 37,212 mm |
Productdetails : SKF 537 Q KEGELLAGER EENRIJIG
Sterke punten
- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,96x96,62x96,61 mm |
| Logistiek gewicht | 948 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 96,615 mm |
| Breedte | 37,212 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Referentietoerental | 0 rpm |
| Grenstoerental | 0 rpm |
| Totale breedte lager | 36957 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 190 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 151 N |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,20 excl. BTW
/ stuk
€ 117,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen