Kegellager SKF T4DB 170, Buitendiameter: 230 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 33.86 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:T4DB 170
Rubix:03478028
Fabrikant:28122
EAN:7316571051284
SKF T4DB170 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte33,86 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF T4DB170 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijig kegellager - nieuwe metrische norm N.v.t.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3446 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte33,86 mm
Type lagerspelingcn
Seriet4db
Kokerstaal
Referentietoerental2000 rpm
Grenstoerental2600 rpm
Totale breedte lager32 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r440 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr307 N
Land van oorsprongPL
Aangepaste tariefcode84822000
€ 782,57 excl. BTW
/ stuk
€ 946,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.