Kegellager SKF 32934, Buitendiameter: 230 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 41.06 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32934
Rubix:03470896
Fabrikant:38102
EAN:7316577006202


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 170 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 41,06 mm |
Productdetails : SKF 32934 KEGELLAGER EENRIJIG
Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41,06x230x230 mm |
| Logistiek gewicht | 4542 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 41,06 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 329 |
| Referentietoerental | 1900 rpm |
| Grenstoerental | 2800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 585000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 286000 N |
| Land van oorsprong | PL |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 459,88 excl. BTW
/ stuk
€ 556,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden