Referenties
Mecaline:866213
Rubix:01851516
EAN:3660338203978




Technische samenvatting
| Ketting | 10b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Aantal tanden | 14 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGSPANWIEL 10B-1 Z=14 D=16MM
ISO 606
Kettingschijf met lager
Dit product is bedoeld om de aandrijfketting aan te spannen
Kettingschijf met lager
Dit product is bedoeld om de aandrijfketting aan te spannen
TENSIONER SPROCKET 14T 10B1 15,87 S includes 203 KRR bearing
Sterke punten
Heat treated components, high durability, complete with bearing.
Toepassingen
For use with BS chain and sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Ketting | 10b-1 |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Aantal tanden | 14 |
| Richtdiameter | 15,875 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,37 excl. BTW
/ stuk
€ 14,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden