Referenties
FAG:H2307
Rubix:03017306
Fabrikant:0167307120000
EAN:4012801170543

Productdetails : FAG H 2307 TREKBUS
Klembussen H23, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x57x57 mm |
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendraad | m35x1,5 |
| Breedte | 43 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,80 excl. BTW
/ stuk
€ 44,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden