Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERLUB NH1 11-222 25KG
Rubix:07401396
Fabrikant:0960900177
Productdetails : KLUBER KLUBERLUB NH1 11-222 - BLIK 25 KG
Klüberlub NH1 11-231 is gebaseerd op een minerale paraffineolie en een aluminiumcomplexzeep. Klüberlub NH1 11-231 heeft een NSF H1-registratie en is daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klüberlub NH1 11-231 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Veelzijdig smeermiddel waardoor het aantal verschillende benodigde smeermiddelen op uw bedrijfslocatie gereduceerd wordt
• Hoge weerstand tegen media waarborgt een goede afdichting en vermindert het risico op het binnendringen van verontreinigende stoffen
• NSF H1-registratie ter bevordering van de procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
• Hoge weerstand tegen media waarborgt een goede afdichting en vermindert het risico op het binnendringen van verontreinigende stoffen
• NSF H1-registratie ter bevordering van de procesbetrouwbaarheid
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.706,46 excl. BTW
/ stuk
€ 2.064,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
