Referenties
Klüber Lubrication:UH1 14-222 25KG
Rubix:07402392
Fabrikant:0960710177
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH UH 1-14/ 222 - BLIK 25 KG
Klübersynth UH1 14-222 werd ontwikkeld voor de speciale eisen van de voedselverwerkende en farmaceutische industrie. Klübersynth UH1 14-222 is NSF H1 geregistreerd en derhalve in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het smeermiddel is ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van Klübersynth UH1 14-222 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Vergemakkelijkt de stroomlijning van het product, dankzij de brede reeks van mogelijke toepassingen
• Biedt verbeterde oppervlaktebescherming, dankzij de goede hechting en de bijzondere consistentie
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
• Biedt verbeterde oppervlaktebescherming, dankzij de goede hechting en de bijzondere consistentie
• ISO 21469 gecertificeerd – ondersteunt de naleving van de hygiënische voorschriften inzake uw productieprocessen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.657,75 excl. BTW
/ stuk
€ 3.215,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
