Referenties
Klüber Lubrication:960290590
Rubix:07402374
Fabrikant:0960290590
Documenten
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH UH 1-14/ 31 - KOKER 370 GR
Klübersynth UH1 14-31 is speciaal ontwikkeld voor de voedselverwerkende en farmaceutische industrie. Dit smeermiddel heeft een NSF H1-registratie en is daardoor in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. Het gebruik van Klübersynth UH1 14-31, een smeermiddel met NSF H1-registratie, levert een bijdrage aan het bevorderen van de voedselveiligheid. Dit moet niet afzonderlijk worden beschouwd, maar in overeenstemming met andere passende maatregelen die volgens de wet moeten worden genomen door een levensmiddelen producerend bedrijf, opdat voedsel op een veilige manier wordt vervaardigd. Klübersynth UH1 14-31 blinkt uit door zijn laagtemperatuur- en slijtagewerende eigenschappen, evenals door een goede waterbestendigheid en een doeltreffende bescherming tegen slijtage en corrosie.
Sterke punten
• Betrouwbare werking ook bij lage temperaturen, dankzij de zachte consistentie en lage viscositeit van de basisolie
• Verminderd risico op voortijdig uitvallen van onderdelen, dankzij de goede hechting en roestwerende werking
• Een gebrek aan smeermiddel wordt voorkomen, dankzij de zeer goede verpompbaarheid in de gecentraliseerde smeermiddelsystemen
• NSF-H1-registratie voor een hogere procesbetrouwbaarheid
• Verminderd risico op voortijdig uitvallen van onderdelen, dankzij de goede hechting en roestwerende werking
• Een gebrek aan smeermiddel wordt voorkomen, dankzij de zeer goede verpompbaarheid in de gecentraliseerde smeermiddelsystemen
• NSF-H1-registratie voor een hogere procesbetrouwbaarheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 370 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.185,24 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 1.434,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen