Referenties
SKF:FY 45 LF
Rubix:03800904
Fabrikant:428761
EAN:7316574722426

Productdetails : SKF FY 45 LF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Sterke punten
- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x137x45 mm |
| Logistiek gewicht | 2047 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 50,5 mm |
| Buitendiameter | 137 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,18 excl. BTW
/ stuk
€ 143,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
