SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F06-M5A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2F06-M5A
Rubix:A0264611
Fabrikant:KQ2F06-M5A
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F06-M5A

Technische samenvatting

Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1female thread (m5)
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2F06-M5A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Vrouwelijke Connector

Sterke punten

•Geschikt voor nylon- en urethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het mogelijk de slang eenvoudig te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5 g
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1female thread (m5)
Aansluiting 26
Materiaalmessing (behuizing)
Diameter aansluiting6 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Schroefdraadm5 x 0.8 (inwendig)
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 21,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen