TIMKEN UCP 318 KOGELLAGERBLOK

Kussenblok gemonteerd lager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:UCP318
Rubix:A0378849
EAN:0013992172198
TIMKEN UCP 318 KOGELLAGERBLOK

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten330 mm
Ashoogte40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN UCP 318 KOGELLAGERBLOK


Timken-innovaties houden de wereld in beweging, waaronder de uitvinding van het brede binnenringslager en van het kogellager in behuizing. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren vanuit onze productlijn van behuizingsunits.

Sterke punten

•UCP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij zware belastingen voorkomen
Compacte, uit één stuk bestaande behuizing met bevestiging met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-stelschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het gelijmde afdichtingsontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de hoogte van de basis tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

● UELF flensunits met vier bouten worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter90 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten330 mm
Ashoogte40 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager96 mm
Buitendiameter190 mm
Klemmen45 mm
Diameter bevestigingsgaten33 mm
Bouwvormtwee-bout lagerblok
Hoogte234 mm
Lengte430 mm
Afdichtinghigh-performance seal: bonded nitrile rubber seal with steel flinger
Smeringvet meegeleverd; voorgesmeerd met hoogwaardig lithiumgebaseerd vet; vetnippel voor nasmering
Serieucp 300
Gewicht22,8 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr143000 N
Breedte110 mm
€ 846,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.024,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen