Referenties
SNR:ESPE206
Rubix:A0486160
EAN:3413529529858





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 118 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Documenten
Productdetails : SNR ESPE 206 LAGERBLOK
Radiaal insteekkogellager met excentrische borgring, enkelvoudige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 89x170x53 mm |
| Logistiek gewicht | 1174 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 118 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | grijs gegoten |
| Hoogte | 82 mm |
| Lengte | 158 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 23,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,49 excl. BTW
/ stuk
€ 19,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen