Referenties
RHP:MFC60
Rubix:03304122
Fabrikant:MFC60 R
EAN:00747023008902


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 15,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 165,1 mm |
Documenten
Productdetails : RHP MFC 60 FLENSLAGERBLOK ROND
Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MFC60 - RHP gietijzeren cartridge-lagerunit - 60mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 15,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 165,1 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 139,7 mm |
| Lengte | 193,7 mm |
| Serie | mfc |
| Totale breedte lager | 46,02 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 12 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61000 N |
| Buitendiameter | 193,7 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 354,89 excl. BTW
/ stuk
€ 429,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen