SKF SSNLD 520/617 LAGERHUIS STAAND

Lagerhuizen en accessoires voor behuizingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SSNLD 520-617
Rubix:03475858
Fabrikant:162917
EAN:7316571831121
SKF SSNLD 520/617 LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter137,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten320 mm
Ashoogte112 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SSNLD 520/617 LAGERHUIS STAAND


Lagerhuizen en accessoires voor behuizingen
SKF Split plummer block housing no foot screw holes Ductile iron SSNLD 520-617

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht18650 g
Binnendiameter137,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten320 mm
Ashoogte112 mm
Hoogte218 mm
Lengte380 mm
Afdichtingstandard-dichtungen (je nach ausführung): tsn 617 c; tsn 617 l; tsn 617 a (2× tsn 617 sa) + enddeckel asnh 520-617
Aantal gaten0
Buitendiameter180 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84833032
€ 631,04 excl. BTW
/ stuk
€ 763,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen