Referenties
SKF:SNL 515-612 K7
Rubix:03803304
Fabrikant:495494
EAN:7316571227283

Documenten
Productdetails : SKF SNL 515/612 K7 LAGERHUIS STAAND
SNL plummerblokbehuizingen hebben zich ontwikkeld tot de eerste keuze op het gebied van ontwerp, kwaliteit en zuinigheid om een stap voor te blijven. SNL-zwenkblokbehuizingen maken het mogelijk om het volledige levensduurpotentieel van de ingebouwde lagers te benutten met minder behoefte aan onderhoud. Dit ondersteunt de inspanningen van de gebruiker om de onderhoudskosten verder te verlagen. De behuizingen zijn onder andere erg stijf, waardoor ze ongevoelig zijn voor ongecontroleerd en overmatig aandraaien van de bevestigingsbouten. Een ander voordeel is het brede scala aan verschillende soorten standaardafdichtingen die in de SNL plummerblokbehuizingen gemonteerd kunnen worden.
Sterke punten
- Gemakkelijk te installeren
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel
Toepassingen
Mijnventilatoren;afzuigventilatoren;rookgasventilatoren;noodstroomgenerator vliegwielen;transmissies;riemaandrijvingen;slag- en hamermolens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8545 g |
| Ashoogte | 80 mm |
| Hoogte | 156 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,51 excl. BTW
/ stuk
€ 195,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
