Referenties
SKF:SNL 528
Rubix:03073751
Fabrikant:93362
EAN:7316570839074


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 140 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 420 mm |
| Ashoogte | 150 mm |
Productdetails : SKF SNL 528 LAGERHUIS STAAND
Een SKF lagerhuis vormt samen met de passende SKF lagers economische, uitwisselbare lagereenheden die voldoen aan de vraag naar onderhoudsvriendelijke ontwerpen. Als toonaangevende leverancier van wentellagers produceert SKF ook lagerhuizen in een groot aantal uitvoeringen en afmetingen die gebaseerd zijn op de ervaring die in alle industriële sectoren is opgedaan. De lagerhuizen van SKF hebben onder andere de volgende voordelen - groot assortiment ontwerpen en afmetingen - hoge kwaliteit van het ontwerp en de productie van lagerhuizen - wereldwijde beschikbaarheid
SNL staande lagerhuizen zijn de populairste SKF lagerhuizen op de markt, ontwikkeld om de eerste keuze te zijn op gebeid van ontwerp, kwaliteit en kosten. Met deze lagerhuizen kunnen de ingebouwde lagers hun maximale levensduur te bereiken met minder onderhoud. Er zijn verschillende varianten lagerhuizen en afdichtingen leverbaar, wat het gebruik van op maat gemaakte lagerhuizen vrijwel overbodig maakt waardoor kosteneffectieve lageropstellingen mogelijk zijn.
Sterke punten
- Gemakkelijk te installeren
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel
- Rendabele lageropstelling
- Minder onderhoud
- Minimaliseer lekkage van smeermiddel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40400 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 420 mm |
| Ashoogte | 150 mm |
| Hoogte | 302 mm |
| Lengte | 500 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Breedte | 205 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84833032 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 794,22 excl. BTW
/ stuk
€ 961,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden