MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY VOOR OPVULLING 46" BREEDTE 165MM
Lege Foam inlays voor 46" gereedschapswagen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493635
Rubix:A0878598
Fabrikant:4932493635
EAN:4058546485061

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY VOOR OPVULLING 46" BREEDTE 165MM
Lege foam inlay voor 46" stalen gereedschapswagen - breedte 165 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 6 |
| Lengte | 496 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 165 mm |
| Materiaal | hoge-dichtheid premium schuim (foam) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,91 excl. BTW
/ stuk
€ 41,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
