LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 1/4"BSPP NIKK 0912 00 13

Legris Elleboog vrouwelijk tapeind BSP parallel M5 912

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0912 00 13
Rubix:06012609
Fabrikant:0912 00 13
EAN:0820099077840
LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 1/4"BSPP NIKK 0912 00 13

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS OPSCHROEFKOPPELING 90 1/4"BSPP NIKK 0912 00 13


Gezamenlijke verbinding van 2 vrouwelijke poorten in een hoek van 90°.
Beschikbaar in M5 tot 1' schroefdraad.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 60
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -10
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Boutadapter vrouwelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 50
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: Elleboog
Gewicht: 0,028

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht29 g
Gewicht verpakking1484 g
Materiaalvernikkeld messing
Aansluiting 1g 1/4
120 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
€ 3,60 excl. BTW
/ stuk
€ 4,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden