MECALINE MESS. VERN. Y-STUK MET BINNENDRAAD 1/2 - 869444
Y-stuk
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:734435
Mecaline:869444
Rubix:28461342
EAN:3660338231766

Documenten
Productdetails : MECALINE MESS. VERN. Y-STUK MET BINNENDRAAD 1/2 - 869444
Materiaal : messing vernikkeld
3 x binnendraad
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C
3 x binnendraad
Maximale druk : 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +70°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,45 excl. BTW
/ stuk
€ 17,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
