RECTUS DN 13/13 (1/4 X 1/4) MESSING DUBBELE NIPPEL
Rectus Tepel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:DN13/13
Rubix:06031506
Fabrikant:DN13/13
EAN:4039747133777

Documenten
Productdetails : RECTUS DN 13/13 (1/4 X 1/4) MESSING DUBBELE NIPPEL
Parker Legris biedt een breed assortiment adapters en verdeelstukken die compatibel zijn met de verschillende Parker Legris fittingsystemen. Deze reeks producten biedt een complete oplossing voor talrijke toepassingen, zowel in niet-corrosieve als corrosieve omgevingen.
Toepassing: voedselverwerking, robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, verpakking
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Montagepositie: schroefdraad 22 mm lang
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: 17 mm
Productstijl: dubbele nippel mannelijk/mannelijk
Producttype: pijpnippels
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,02
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4 / G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP / BSPP
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Montagepositie: schroefdraad 22 mm lang
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: 17 mm
Productstijl: dubbele nippel mannelijk/mannelijk
Producttype: pijpnippels
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | g 1/4 |
| Type bedrading | g |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 31,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
