Kegellager Timken LM 48549/LM48510, Buitendiameter: 65.088 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 18.288 mm

LM

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM 48549/LM48510
Rubix:03328430
EAN:0053893783222
TIMKEN LM 48549/LM 48510 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte18,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 48549/LM 48510 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als onderdeel van een tegenover elkaar liggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden 'ingesteld' op de vereiste speling (endspeel) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte18,288 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 170,34 excl. BTW
/ stuk
€ 206,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen