Kegellager Timken 366DE, Buitendiameter: 88.9 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 20 mm
Kegelvormige rollichamen dubbele rij kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:366DE
Rubix:03383568
EAN:0053893014487


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 20 mm |
Productdetails : TIMKEN 366 DE CONE
TDI lagers hebben een uit een stuk bestaande dubbele binnenste loopbaan en twee enkele buitenste loopbanen en worden meestal geleverd met een buitenste loopbaan spacer als een vooraf ingestelde montage. Het lager kan op vaste posities bij toepassingen van de rotatieas worden gebruikt. Voor toepassing van roterende behuizing kan het worden gebruikt om op de stationaire as te drijven.
TDI lagers worden soms gebruikt bij toepassingen van de roterende as waarbij een losse passing is vereist voor eenvoudigere verwijdering.
TDI lagers worden soms gebruikt bij toepassingen van de roterende as waarbij een losse passing is vereist voor eenvoudigere verwijdering.
Sterke punten
Dubbele kegel en twee enkele cups, met of zonder een cup spacer. Ingericht als een afgestemde montage. Cups geslepen voor goede vorm
Toepassingen
Verloopstukeenheden; Kalanderwalsen; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 88,9x66,294x66,294 mm |
| Logistiek gewicht | 1076 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 139,7x88,9x139,7 mm |
| Binnendiameter | 47,625 mm |
| Buitendiameter | 88,9 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,24 kg |
| Serie | 365 |
| Totale breedte lager | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 548,98 excl. BTW
/ stuk
€ 664,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen