Groefkogellager SKF 361203 R, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 17 mm

Looprollen (Yoke-type looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:361203 R
Rubix:03046448
EAN:7316570639728
SKF 361203 R LOOPROL EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 361203 R LOOPROL EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en maten.
Eenrijige nokrollen met afdichtingen aan beide zijden, zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een eenrijig groefkogellager met een binnenring en hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak. Ze worden levensduur gesmeerd en afgedicht geleverd en zijn gebruiksklaar. De geïntegreerde afdichting kan de levensduur van de lagers aanzienlijk verlengen, omdat hierdoor het smeermiddel in de lagers en verontreinigingen buiten gehouden worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht109 g
Binnendiameter17 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 23,42 excl. BTW
/ stuk
€ 28,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden