Referenties
Pferd Tools:LOS HM 10008
Rubix:23081850
Fabrikant:25410008
EAN:4007220063446



Productdetails : PFERD GATZAAG HM LOS HM10008
De diepe uitvoering (gereedschapshoogte 35 mm) is ontworpen voor gebruik op gebogen oppervlakken en buizen, met een maximale diepte van 32 mm. Uitzondering: LOS HM 6060 Maximale diepte 57 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 100 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijlengte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82079099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 341,54 excl. BTW
/ stuk
€ 413,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
