TESA EASY COVER AFDEKFOLIE 4368 33MTR X 300MM CHAMOIS
Maskeerfolie met oppervlaktebeschermingstape 4368
Zie technische informatieReferenties
Tesa:04368-00011-01
Rubix:A0479654
EAN:4042448874764



Productdetails : TESA EASY COVER AFDEKFOLIE 4368 33MTR X 300MM CHAMOIS
Als wereldwijde referentie in kleefoplossingen combineert het merk tesa® voor dit product een tape en een maskeringsfolie. Het doel? Een 2-in-1 oplossing voor het afdekken en beschermen in één handeling, met prestaties en hechting afgestemd op industriële en tertiaire omgevingen.
Kenmerken:
De tesa® Professional 4368 Easy Cover Universal combineert een HDPE-maskeringsfolie met de premium tesa® 4316 maskeertape. Deze 2-in-1 oplossing vereenvoudigt de plaatsing bij binnenafplakwerkzaamheden.
De licht gecrêpte papieren drager zorgt voor een goede aanpasbaarheid op gladde of licht gestructureerde oppervlakken. De kleefmassa op basis van natuurrubber bevordert de hechting op diverse ondergronden die vaak voorkomen bij binnenwerkzaamheden. De transparante folie beschermt aangrenzende zones effectief tegen spatten van verf, lak of producten die via verneveling worden aangebracht. Het resultaat: snel, schoon en duurzaam afplakken.
De verschillende formaten maken het mogelijk de afdekking aan te passen aan de configuratie van de werf.
Specificaties:
• Drager van de tape: licht gecrêpt papier
• Materiaal folie: HDPE
• Type kleefmassa: natuurrubber
• Kleur folie: transparant
• Kleur tape: lichtbeige
• Totale dikte: 140 µm
• Rek bij breuk: 10%
• Treksterkte: 38 N/cm
• Hechting op staal: 3,4 N/cm
• Geschikt voor ruwe oppervlakken: goed
Kenmerken:
De tesa® Professional 4368 Easy Cover Universal combineert een HDPE-maskeringsfolie met de premium tesa® 4316 maskeertape. Deze 2-in-1 oplossing vereenvoudigt de plaatsing bij binnenafplakwerkzaamheden.
De licht gecrêpte papieren drager zorgt voor een goede aanpasbaarheid op gladde of licht gestructureerde oppervlakken. De kleefmassa op basis van natuurrubber bevordert de hechting op diverse ondergronden die vaak voorkomen bij binnenwerkzaamheden. De transparante folie beschermt aangrenzende zones effectief tegen spatten van verf, lak of producten die via verneveling worden aangebracht. Het resultaat: snel, schoon en duurzaam afplakken.
De verschillende formaten maken het mogelijk de afdekking aan te passen aan de configuratie van de werf.
Specificaties:
• Drager van de tape: licht gecrêpt papier
• Materiaal folie: HDPE
• Type kleefmassa: natuurrubber
• Kleur folie: transparant
• Kleur tape: lichtbeige
• Totale dikte: 140 µm
• Rek bij breuk: 10%
• Treksterkte: 38 N/cm
• Hechting op staal: 3,4 N/cm
• Geschikt voor ruwe oppervlakken: goed
Sterke punten
• Snelle verwerking dankzij 2-in-1 oplossing met folie en tape
• Strakke aflijning van te schilderen en te lakken zones
• Compatibel met gladde en gestructureerde oppervlakken
• Flexibel inzetbaar dankzij verschillende beschikbare formaten
• Strakke aflijning van te schilderen en te lakken zones
• Compatibel met gladde en gestructureerde oppervlakken
• Flexibel inzetbaar dankzij verschillende beschikbare formaten
Toepassingen
De tesa® Professional 4368 Easy Cover Universal is geschikt voor binnenafplakwerkzaamheden. Dit product maakt het mogelijk om strakke randen te verkrijgen bij schilder- en lakwerkzaamheden. Het is geschikt voor het beschermen van grote oppervlakken zoals muren, vloeren, meubels of vaste elementen.
Het kan worden toegepast op gladde en gestructureerde oppervlakken, inclusief toepassingen met spuitapplicatie.
Het kan worden toegepast op gladde en gestructureerde oppervlakken, inclusief toepassingen met spuitapplicatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Breedte | 300 mm |
| Lengte | 33 m |
| Kleur | kleurloos |
| Dikte | 0,14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 52,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
