ARALDITE MENGBUIS TBV DUBBELSPUIT 1:1/2:1 WIT MAH 05-21T
Mengbuis MCH 08-18T
Zie technische informatieReferenties
Araldite:102373
Rubix:07130035
Fabrikant:102373
Productdetails : ARALDITE MENGBUIS TBV DUBBELSPUIT 1:1/2:1 WIT MAH 05-21T
Deze mengbuizen zorgen ervoor dat twee-componentenlijmen bij het uitdrukken in de juiste verhouding worden gemengd. Voor de diverse mengverhoudingen zijn verschillende mengbuizen nodig. De mengbuizen zijn geschikt voor 50ml, 200ml, 400ml en 480ml lijmpatronen met een mengverhouding van 1:1, 2:1 en 1:10.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
