Referenties
Teroson:ET STATMIXER SMALL
Rubix:07012672
Fabrikant:142242
EAN:4002872117554

Documenten
Productdetails : LOCTITE MENGBUIS SMALL 50ML 142242 (ZK=12ST)
TEROMIX vierkante mengers for 50ml kokers
Toepassingen
Self-mixing nozzles for duo and universal cartridges (Teromix 6700 and Terokal 9225 / 9225 SF 2 x 25 ml).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | teroson and quad st mix small |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- loctite:2900614
- rubix:A0389591
- fabrikant:2900614
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 21,00 excl. BTW/ zak