LOCTITE STATISCHE MIXER VOOR EPOXIES 50ML 1487440 (PK=10ST)
PLX 050 menger - 24 elementen
Zie technische informatieReferenties
Loctite:984569
Rubix:A0517924
Fabrikant:1487440
EAN:4058093026441

Productdetails : LOCTITE STATISCHE MIXER VOOR EPOXIES 50ML 1487440 (PK=10ST)
Deze mengers van LOCTITE® zijn bestemd voor structurele lijmen en vergemakkelijken de applicatie van tweecomponentensystemen in patronen van 50 ml (type A).
Kenmerken:
Deze mengers van LOCTITE® worden gebruikt met tweecomponentenpatronen van 50 ml, met name in configuratie 2 × 25 ml met een mengverhouding van 1:1. Het bajonetsysteem maakt een snelle bevestiging op de patroon mogelijk en beperkt handelingen bij het wisselen. De interne geometrie zorgt voor een homogeen mengen van de lijmcomponenten zonder handmatig voormengen. De uitlaatmond is nauwkeurig en maakt een schone en precieze applicatie mogelijk. Deze mengers zijn compatibel met de meeste epoxy- en polyurethaanlijmen in 50 ml patronen.
Specificaties:
• LOCTITE®-referentie: 984569
• Type: PLX 050 menger
• Compatibel patroonvolume: 50 ml
• Patroonconfiguratie: 2 × 25 ml
• Mengverhouding: 1:1
• Aantal mengelementen per tuit: 24
• Patroontype: type A
• Verpakking: zakje van 10 stuks
• Aansluittype: bajonet
Kenmerken:
Deze mengers van LOCTITE® worden gebruikt met tweecomponentenpatronen van 50 ml, met name in configuratie 2 × 25 ml met een mengverhouding van 1:1. Het bajonetsysteem maakt een snelle bevestiging op de patroon mogelijk en beperkt handelingen bij het wisselen. De interne geometrie zorgt voor een homogeen mengen van de lijmcomponenten zonder handmatig voormengen. De uitlaatmond is nauwkeurig en maakt een schone en precieze applicatie mogelijk. Deze mengers zijn compatibel met de meeste epoxy- en polyurethaanlijmen in 50 ml patronen.
Specificaties:
• LOCTITE®-referentie: 984569
• Type: PLX 050 menger
• Compatibel patroonvolume: 50 ml
• Patroonconfiguratie: 2 × 25 ml
• Mengverhouding: 1:1
• Aantal mengelementen per tuit: 24
• Patroontype: type A
• Verpakking: zakje van 10 stuks
• Aansluittype: bajonet
Sterke punten
• Reproduceerbaar mengen van tweecomponentenlijmen, wat variaties bij applicatie beperkt
• Geen handmatig voormengen nodig, wat fouten en tijdverlies vermindert
• Schone en nauwkeurige dosering
• Geen handmatig voormengen nodig, wat fouten en tijdverlies vermindert
• Schone en nauwkeurige dosering
Toepassingen
Deze mengers van LOCTITE® worden gebruikt voor de applicatie van structurele lijmen bij assemblage en constructie van apparatuur. Ze worden ook ingezet in industriële onderhoudstoepassingen, met name voor het verlijmen van mechanische of structurele onderdelen. Ze zijn geschikt voor gebruik in werkplaatsen en productielijnen waar een nauwkeurig mengen van tweecomponentenlijmen in 50 ml patronen vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | plx 050 mixer |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,13 excl. BTW
/ pak
€ 24,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden