Referenties
Dormer:A12016.5
Rubix:20012685
EAN:7320760016848



Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A120 16,50 MM
HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer en titaan.
FORET 16,50 EXTRA COURT QC A120 HSS TAILLE
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Totale lengte | 119 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast automatenstaal, gietijzer en titanium |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 16,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,92 excl. BTW
/ stuk
€ 72,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen