DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 12,00 X 315 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A12512.0X315
Rubix:20011611
EAN:7320760019979
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 12,00 X 315 MM

Technische samenvatting

Boordiameter12 mm
Totale lengte315 mm
Snijlengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 12,00 X 315 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².
FORET 12,00 EXT.LONG 315 QC A125 HSS TAILLE TYPE N

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte315 mm
Snijlengte250 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat12 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 94,50 excl. BTW
/ stuk
€ 114,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen