DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 3/16 X 400 MM

Metaalboren A125

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A1253/16X400
Rubix:20012741
EAN:7320760173893
DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 3/16 X 400 MM

Technische samenvatting

Boordiameter4,76 mm
Totale lengte400 mm
Snijlengte300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SPIRAALBOOR A125 3/16 X 400 MM


HSS Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht BS 328 N 118° stoomontlaten 10xD voor ongelegeerd staal <700 N/mm².

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,76 mm
Totale lengte400 mm
Snijlengte300 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normbs 328
Bekledingblank
Te bewerken materiaalongelegeerd staal
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat4,76 mm
€ 76,50 excl. BTW
/ stuk
€ 92,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen