DORMER HSCO MICROBOOR A720 0,25 MM

Metaalboren A720

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A720.25
Rubix:20017194
EAN:7320760045022
DORMER HSCO MICROBOOR A720 0,25 MM

Technische samenvatting

Boordiameter0,25 mm
Totale lengte25 mm
Snijlengte2,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO MICROBOOR A720 0,25 MM


HSS-E Microboor met eenheidsschacht DIN 1899 N 118° ongecoat 2.5xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer.
FORET 25,00 GEOM, SPECIF A720 HSCO CYL UE=10

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,25 mm
Totale lengte25 mm
Snijlengte2,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1899
Bekledingbright finish (uncoated surface)
Schroefhoek35 °
Schachtcilindrische schacht (1,00 mm)
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelhss-e
Te bewerken materiaalstaal en gietijzer
Snijmateriaalhss-e
Punthoek118 °
Diameter handvat1 mm
€ 136,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 164,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen