Referenties
Dormer:A9762.5X140
Rubix:20017511
EAN:7320760148525



Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 2,50 X 140 MM
HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².
FORET 2,5 EXTRALONG 140 QC A976 HSCO TAILLE PFX
Toepassingen
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 140 mm |
| Snijlengte | 95 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1869/1 |
| Bekleding | blank |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,75 excl. BTW
/ stuk
€ 26,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen