DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A978 8,50 X 390 MM

Metaalboren A978

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:A9788.5X390
Rubix:20017632
EAN:7320760148952
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A978 8,50 X 390 MM

Technische samenvatting

Boordiameter8,5 mm
Totale lengte390 mm
Snijlengte265 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A978 8,50 X 390 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/3 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².
FORET 8,5 EXTRALONG 390 QC A978 HSCO TAILLE PFX

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte390 mm
Snijlengte265 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/2
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8,5 mm
116,58 excl. BTW
/ stuk
141,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen