BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 5,1X52X86 (SET=10ST) 2608585886

Metaalboren HSS-Co, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585886
Rubix:A0152343
EAN:3165140521215
BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 5,1X52X86 (SET=10ST) 2608585886

Technische samenvatting

Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-CO D338 5,1X52X86 (SET=10ST) 2608585886


Metaalboren HSS-Co, DIN 338 5,1 x 52 x 86 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in stainless steel
High-speed steel with added cobalt for long-lasting performance
Start holes accurately with a specially designed centring tip
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,1 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss-co
Punthoek135 °
29,75 excl. BTW
/ set
36,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen