BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 3,4X39X70 (SET=10ST) 2608585482

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585482
Rubix:A0152226
EAN:3165140474870
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 3,4X39X70 (SET=10ST) 2608585482

Technische samenvatting

Boordiameter3,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 3,4X39X70 (SET=10ST) 2608585482


Metaalboren HSS-G, DIN 338 3,4 x 39 x 70 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,4 mm
Totale lengte70 mm
Snijlengte39 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
9,92 excl. BTW
/ set
12,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen