BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 5,9X57X93 (SET=10ST) 2608585496

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585496
Rubix:A0152769
EAN:3165140475013
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 5,9X57X93 (SET=10ST) 2608585496

Technische samenvatting

Boordiameter5,9 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 5,9X57X93 (SET=10ST) 2608585496


Metaalboren HSS-G, DIN 338 5,9 x 57 x 93 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
19,83 excl. BTW
/ set
23,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen