BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 2X24X49 (PK=10ST) 2608595051

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608595051
Rubix:A0151405
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 2X24X49 (PK=10ST) 2608595051

Technische samenvatting

Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 2X24X49 (PK=10ST) 2608595051


Metaalboren HSS-G, DIN 338 2 x 24 x 49 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
Aangepaste tariefcode82075060
7,45 excl. BTW
/ pak
9,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen