BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 16X120 178 (PK=4ST) 2608585595

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585595
Rubix:A0151444
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 16X120 178 (PK=4ST) 2608585595

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte120 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 16X120 178 (PK=4ST) 2608585595


Metaalboren HSS-G, DIN 338 16 x 120 178 mm; 4 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Totale lengte178 mm
Snijlengte120 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 99,18 excl. BTW
/ pak
€ 120,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen