BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 3X66X100 (PK=5ST) 2608596812

Metaalboren HSS-G, DIN 340

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608596812
Rubix:A0151389
BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 3X66X100 (PK=5ST) 2608596812

Technische samenvatting

Boordiameter3 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte66 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 3X66X100 (PK=5ST) 2608596812


Metaalboren HSS-G, DIN 340 3 x 66 x 100 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht24 g
Afmeting verpakking (D x B x H)125x84x4 mm
Gewicht verpakking40 g
Boordiameter3 mm
Totale lengte100 mm
Snijlengte66 mm
Type schachttoelopend
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
€ 10,97 excl. BTW
/ pak
€ 13,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen