BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 6X91X139 (PK=5ST) 2608596822

Metaalboren HSS-G, DIN 340

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608596822
Rubix:A0151380
BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 6X91X139 (PK=5ST) 2608596822

Technische samenvatting

Boordiameter6 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte91 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D340 6X91X139 (PK=5ST) 2608596822


Metaalboren HSS-G, DIN 340 6 x 91 x 139 mm; 5 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht111 g
Afmeting verpakking (D x B x H)189x89x7 mm
Gewicht verpakking125 g
Boordiameter6 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte91 mm
Type schachttoelopend
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
€ 23,82 excl. BTW
/ pak
€ 28,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen