DORMER VHM NC-CENTERBOOR R123 20,00 X 90

Metaalboren R123

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:R12320.0
Rubix:20320424
EAN:7320760114735
DORMER VHM NC-CENTERBOOR R123 20,00 X 90

Technische samenvatting

Boordiameter20 mm
Totale lengte131 mm
Snijlengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM NC-CENTERBOOR R123 20,00 X 90


VHM NC-centerboor met cilindrische schacht 90° ongecoat 1XD voor staal <1620 N/mm² en gehard staal 49-63 HRc. Roestvast staal. Gietijzer. Titaan en nikkel -legeringen. Koper en messing legeringen. Aluminium-magnesium legeringen en thermo- en duraplasten.
FORET A POINTER 20X 90 QC R123 90DEG HM CARBURE MONOBLOC

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20 mm
Totale lengte131 mm
Snijlengte40 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normstandaard
Bekledingblank
Verhouding boordiameter/-lengte1xd
Schacht20mm
Interne koelingnee
Te bewerken materiaalstaal en gehard staal, rvs, gietijzer, titanium-, nikkel-, koper- en messinglegeringen, aluminium-magnesium legeringen en thermo- en duraplasten
Punthoek90 °
279,62 excl. BTW
/ stuk
338,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen