Referenties
Dormer:R4543.7
Rubix:20324114
Fabrikant:5979876
EAN:7320760625743



Productdetails : DORMER VHM KORTE SPIRAALBOOR R454 3.7 MM
VHM Korte spiraalboor met DIN 6535 HA schacht DIN 6537 L MP-X 140° TiAlN gecoat 5xD voor staal <1620 N/mm². Gietijzer. Koper- en aluminiumlegeringen.
FORET 3.7 QC R454 M-PX CW MONOBLOC TIAIN
Sterke punten
Carbide provides excellent wear resistance and improves tool life. The continuously thinned core (CTW) provides excellent transverse strength that improves chip evacuation and enables high performance. The 4-facet split point provides perfect centering and low cutting forces, resulting in highly accurate holes with superior surface finish. The TiAlN coating increases surface hardness, wear resistance and improves tool life. Controlled sharpening and the exterior corner design provide high and consistent tool life.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,7 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | tialn |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5xd |
| Schacht | 6mm |
| Interne koeling | nee |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, koper- en aluminiumlegeringen |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,76 excl. BTW
/ stuk
€ 65,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
