Referenties
Bosch:2608577841
Rubix:A0890498
Fabrikant:2608577841
EAN:6949509251633

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 4,8MM 2608577841
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,8 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 6,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
