Referenties
Bosch:2608577845
Rubix:A0890494
Fabrikant:2608577845
EAN:6949509251671

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 6,5MM 2608577845
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 10,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
