Referenties
Bosch:2608577847
Rubix:A0890492
Fabrikant:2608577847
EAN:6949509251695

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 7,5MM 2608577847
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,5 mm |
| Totale lengte | 109 mm |
| Snijlengte | 69 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 13,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
