Referenties
Bosch:2608577849
Rubix:A0890490
Fabrikant:2608577849
EAN:6949509251718

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 8,5MM 2608577849
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 16,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
