Referenties
Bosch:2608577853
Rubix:A0890509
Fabrikant:2608577853
EAN:6949509251756



Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTEQ 12MM 2608577853
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Totale lengte | 151 mm |
| Snijlengte | 101 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 35,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
